クレモナS製 簡易避難ロープ

クレモナS製 簡易避難ロープ - まつうら工業クレモナS製 簡易避難ロープ - まつうら工業

滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。

用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。仕様約50cm間隔でコブ加工材質(ロック付カラビナ)スチール製線径(Φmm)10使用荷重(kg)(目安)150以下ロープ長さ(m)約6ロープ幅(mm)Φ12内容量1本
注意
※使用目的以外の使用はしないでください。使用時はロープ先端は安全な場所に届いているか確認してください。
※使用時にはロープ本体が建物の角やザラザラ面に触れていないか確認し、必要な場合は毛布等で保護をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894433KMS-HR6
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする