曜日別特売

チョークボードペイント

チョークボードペイント - ターナー色彩チョークボードペイント - ターナー色彩チョークボードペイント - ターナー色彩チョークボードペイント - ターナー色彩チョークボードペイント - ターナー色彩チョークボードペイント - ターナー色彩チョークボードペイント - ターナー色彩チョークボードペイント - ターナー色彩
(6件のレビュー)

塗ったところが黒板として使える。
チョークは水拭きできれいに消せる。
水性でイヤな臭いもなく安心。
速乾性できれいに仕上がる。
乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。

使用方法
(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。
(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。
(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。
(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。
(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。
特性耐水、速乾適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物
注意
※平滑な面への塗装を推奨いたします。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリオレフィン、ナイロン、ゴムには接着しません。布などにも不向きです。
※一般的なチョークのみ使用可能です。キットバスや、マーカー、クレヨンなどは使用できません。
※水で濡れた雑巾などで表面を拭き取ると、色落ちすることがありますが使用に問題はありません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24904224CB1701731本(170mL)ブラック0.7~11.4~2
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
24904206CB1701251本(170mL)グリーン0.7~11.4~2
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
24904285CB600311本(600mL)ブラック2.5~3.55~7
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24904276CB600251本(600mL)グリーン2.5~3.5-
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24904154CB1701031本(170mL)ライトグリーン0.7~11.4~2
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
24904267CB1701791本(170mL)ネイビー0.7~11.4~2
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
24904233CB1701741本(170mL)ベージュグレイ0.7~11.4~2
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
31334187-1本(4L)グリーン16~2316.5~23
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
24904215CB1701711本(170mL)ブラウン0.7~11.4~2
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
31334196-1本(4L)ブラック16~2316.5~23
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24904163CB1701071本(170mL)ピンク0.7~11.4~2
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
24904188CB1701161本(170mL)ピーコックブルー0.7~11.4~2
800
取扱い終了
24904258CB1701761本(170mL)ミント0.7~11.4~2
800
取扱い終了
24904172CB1701111本(170mL)オレンジ0.7~11.4~2
800
取扱い終了
24904197CB1701231本(170mL)ワインレッド0.7~11.4~2
800
取扱い終了
24904242CB1701751本(170mL)ミルキーピンク0.7~11.4~2
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

チョークボードペイント
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24904224
2023-04-17
用途: 手書きメニューに利用
ひとみ屋飲食業

少し水で溶くだけで塗りやすく仕上がりも綺麗です。床などにたらしてしまっても多めに水を含ませたぞうきんですぐ拭けば綺麗になります。ただ、確かに黒板にはなるのですが、、、一度チョークで書いた後消すと、、、チョークの粉が消した部分全体にひろがって真っ白になります。これは下地が端材の木のせいなのか。。。学校の黒板のイメージでしたので、書き換えがなかなか手間なのは確かです。他の素材であったならどうなのかはわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 24904215
2022-02-05
用途: 店舗前の看板に使用
クリスマスローズ卸売・小売業

色が予想通りで、大変満足です。
出来れば刷毛もセットで販売していただければ嬉しいです。

対象商品 : 24904215
2020-09-16
用途: DIYでの黒板製作
農・林・水産業

こちらの茶色がとてもよい色で、
想像していた通りの雰囲気の部屋に仕上がりました
他の色もきれいなラインナップがあるのでまた利用したいです

対象商品 : 24904154
2019-08-04
用途: 扉のペンキ塗り
その他業種

子供がおお喜びで、ペンキを塗った扉にチョークで落書きしています。ただし、チョークの粉が床に落ちますね。

1が参考にしています
対象商品 : 24904242
2018-06-24
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

水性なので簡単に粘度調整ができ、後片つけも簡単に出来るので楽でした。
チョークで書き込めるのもいいですね。

2が参考にしています
2018-05-08
用途: 石膏ボード
その他業種

翌日出荷の表記で注文したが、
何事もなかったかのように、
出荷予定が1週間になっている。
工程が大幅に遅れた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする