曜日別特売

イベントカラー

イベントカラー - ターナー色彩イベントカラー - ターナー色彩イベントカラー - ターナー色彩イベントカラー - ターナー色彩イベントカラー - ターナー色彩イベントカラー - ターナー色彩イベントカラー - ターナー色彩イベントカラー - ターナー色彩
(5件のレビュー)

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。

用途
保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
使用方法
(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。
(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。
(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
特性耐水標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃以下では使用しないでください。
※水を入れすぎると、透けたり、接着不良の原因になります。また、あまり厚く塗りすぎるとひび割れがおこることがあります。
※紫、ローズ、ピンクと蛍光色は蛍光顔料を使用していますので、耐光性が劣ります。
※筆は乾く前に水洗いしてください。もし乾いてしまった場合は、お湯にしばらくつけた後、石けんで洗ってください。
※皮ふについた場合は、水と石けんで洗いおとしてください。
※目に入った場合は、多量の水で洗い、医師の診察を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合は、医師の診察を受けてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ゴム、軟質塩ビには接着しません。
※布に描くときは、布用メディウムをお使いください。
※使用後は密封し、高温(40℃以上)、低温(-5℃以下)の場所を避けて保存してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※中身を使いきってから廃棄してください。
※用途が多方面にわたりますので、あらかじめテストをした上でお使いください。
全30種類を絞り込む
内容量
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24913823EV170011缶(170mL)
580
469
516(税込)
当日出荷
24913832EV170031缶(170mL)
580
469
516(税込)
当日出荷
24913848EV170041缶(170mL)黄緑
580
469
516(税込)
当日出荷
24913857EV170061缶(170mL)コバルト
580
469
516(税込)
当日出荷
24913866EV170091缶(170mL)
580
469
516(税込)
当日出荷
24913875EV1702011缶(170mL)蛍光ホワイト
1,050
859
945(税込)
当日出荷
24913884EV1702031缶(170mL)蛍光イエロー
1,050
859
945(税込)
当日出荷
24913893EV1702041缶(170mL)蛍光オレンジ
1,050
859
945(税込)
当日出荷
24913902EV1702051缶(170mL)蛍光レッド
1,050
859
945(税込)
当日出荷
24913918EV1702061缶(170mL)蛍光グリーン
1,050
859
945(税込)
当日出荷
24913927EV1702071缶(170mL)蛍光ブルー
1,050
859
945(税込)
当日出荷
24913936EV170231缶(170mL)
580
469
516(税込)
当日出荷
24913945EV170241缶(170mL)オレンジ
580
469
516(税込)
当日出荷
24913954EV170251缶(170mL)
580
469
516(税込)
当日出荷
24913963EV170271缶(170mL)群青
580
469
516(税込)
当日出荷
24913972EV170311缶(170mL)
580
469
516(税込)
当日出荷
24913988EV170321缶(170mL)ピンク
580
469
516(税込)
当日出荷
24913997EV170821缶(170mL)
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24914006EV170861缶(170mL)
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24914015EV500011缶(500mL)
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
24914024EV500031缶(500mL)
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
24914042EV500061缶(500mL)コバルト
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
24914067EV500231缶(500mL)
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
24914085EV500251缶(500mL)
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
24914103EV500311缶(500mL)
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
24914033EV500041缶(500mL)黄緑
1,150
取扱い終了
24914058EV500091缶(500mL)
1,150
取扱い終了
24914076EV500241缶(500mL)オレンジ
1,150
取扱い終了
返品不可
24914094EV500271缶(500mL)群青
1,000
取扱い終了
返品不可
24914112EV500321缶(500mL)ピンク
1,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: コンクリート面の塗装
その他業種

ムラになりにくく、塗りやすかった。ローラーを使用したのでロスが多かった。もう少し多い量の物があると良いと思いました。

2025-06-28
用途: 造形工作

広範囲に使用するが、艶消しの黒色なので後で部分的にタッチアップする際にトーン合わせがしやすい。

対象商品 : 24913936
2023-07-12
用途: 飲食店のポスター作成
飲食業

いつも使用してます。とても滑らかで書きやすいです。

対象商品 : 24913927
2023-12-25
用途: 魚釣りのウキの塗装
その他業種

青の蛍光は、他にないので購入しました。こんなに容量いらないので、小さいサイズがあればありがたいです。

対象商品 : 24913936
2020-01-28
用途: 布の色付け
建設業・工事業

白シャツのペイントに使用しましたが、色にじみ等無く、刷毛塗もし易くて使いやすかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする