曜日別特売

高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20

高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20 - ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20 - ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20 - ケルヒャー
(3件のレビュー)

水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。

適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)内容量1個
注意
※エンジン式の高圧洗浄機には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248950022.642-871.0
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャー 高圧洗浄機 ベランダ洗浄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: ベランダの緑の苔除去
たけのこ鍼灸館医療・福祉・介護関連業

K MINIを購入した際、一緒に購入しました。他の書き込みでは、ブラシ部分の毛の劣化が早かったり、抜けたりするとありましたが、まだ一度しか使用していないのでそれはわかりません。念のためあまり強く床や壁を擦らないで使用しました。それでもメインは水圧で汚れを落とすので、強く擦らなくても綺麗に汚れを落とすことが出来ました。デッキクリーナーは、メリットとして水や汚れが周りに飛び散ったりすることが少ないので、周りを汚さずに掃除が出来ました。目的が達成して大満足です。

対象商品 : 24895002
2023-02-02
用途: 洗浄時
ロハス長野建設業・工事業

軽いし その割にパワーもあって使い勝手は非常に良い。

対象商品 : 24895002
2023-02-21
用途: 玄関の掃除に使おうと思ったが。
株式会社フィオーレ卸売・小売業

KHB6と一緒に買ったがこれには使えなかった。アダプターが必要なのか知らないが適応できない。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。弊社お客様窓口までご連絡をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする