高圧洗浄機アクセサリー フィルター

高圧洗浄機アクセサリー フィルター - ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー フィルター - ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー フィルター - ケルヒャー
(8件のレビュー)

サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。

適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)内容量1個
注意
※旧品番:4.730-059.0の後継品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248950542.642-794.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

自吸用ホースの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: K MINIに自給ホースを接続する際に使用
たけのこ鍼灸館医療・福祉・介護関連業

K MINIを購入した際に一緒に自給ホース必須アイテムとして購入。ベランダ掃除様にデッキクリーナーも同時購入して、実際にベランダの緑の苔や床の黒い汚れの掃除に使用。水を引き込むまで少し時間が掛りますが、引き込んでからは難なく使用できました。これが無いとおそらく吹き出し口の小さな穴が目詰まりをおこしやすくなると思います。バケツに溜めた水を使用するので、バケツに入っているチリやごみも一緒に吸い込んでしまいますので、フィルターは必須だと思います。そんなに汚い水を使ったわけではないので、一度使ったくらいでは、フィルターに掛るゴミやチリは認められませんでした。消耗品だと思うので、価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 24895054
2024-01-04
用途: 農機具洗浄
有限会社柚元工務店

自吸ホース使用時に洗浄機にゴミが詰まるのを防いで大変助かりました。

対象商品 : 24895054
2020-08-11
用途: 液体の異物混入対策
羽原醤油株式会社

細かなメッシュでねじるだけ、シンプルな構造で、大変扱いやすい。
ただ温度には透明なボディが弱く、使用できるのが60度位でしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 24895054
2019-10-25
用途: フィルター作業
その他業種

浴槽の水を利用するときに、大変便利に使用できる。便利です。

対象商品 : 24895054
2018-12-10
用途: 高圧洗浄機使用時
建設業・工事業

水道水以外の水を使用しているため、機器本体に微細な汚れが入らず良い

対象商品 : 24895054
2017-10-21
用途: ケルヒャー洗浄

井戸水でケルヒャーを使うのにそのままではコケがつまってすぐ止まってしまったが、これを取り付けたら全然大丈夫です。

対象商品 : 24895054
2017-08-24
用途: 工程清掃用高圧洗浄機の交換用パーツ
日本肥糧株式会社 製造業

正規品であるため、問題はありません。
水道水を使用している場合は、フィルターの交換はあまり必要はないと思われます。

対象商品 : 24895054
2017-08-15
用途: 外壁掃除の水源確保の時
運輸・通信業

セットしたとき長さが少し長いので足に当たりそうで注意が必要です
もう少し横に太らせれば全長が縮むかなメ-カで検討して下さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする