曜日別特売

家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット

家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット - ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット - ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット - ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット - ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ウルトラフォームセット - ケルヒャー
(5件のレビュー)

3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。

用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)230×105×285質量(kg)1.5液性弱アルカリ性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248950722.643-555.0
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャー 高圧洗浄機で洗車 #おすすめアクセサリー編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24895072
2021-05-15
用途: キャンピングカーの洗車
その他業種

購入したK2サイレントの付属品にもあるのですが、洗剤ボトルの容量が少なすぎて注ぎ足しがとても面倒です。このノズルはボトルごと簡単に取付けるので作業を中断しなくてすみます。ダイヤルで泡の濃淡の調整ができ、泡のきめ細かさも格段に良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24895072
2021-02-23
用途: 愛車のお手入れ
久野興業建設業・工事業

洗車が楽しくて毎週のように洗車してます。
たっぷりの泡で素早く作業出来るので時間短縮になりました。
付属の洗剤の性能が良く汚れ落ちもバッチリ。
手荒れが心配なので手袋か必須です。
車もバイクもピカピカです。

1が参考にしています
対象商品 : 24895072
2020-05-16
用途: 洗車
その他業種

ひどい汚れはさすがに擦らないと綺麗にはなりませんが、それなりの汚れは取れているようです。なにより、洗剤後にコーティングしたような光沢が出るのが一番嬉しかったです。正直、コスパは良くありませんが…。

1が参考にしています
対象商品 : 24895072
2019-03-10
用途: 車、バイクの洗車に使用。
有限会社アイマン

特に問題なく使用できますが、空ボトルが1個付属していればいいと思います。

2017-06-20
用途: 洗車時に使用
個人のお客様

本当はエアー式の泡あわ機を探してましたが金額が高いのでケルヒャー純正品の此方を購入しました。
どうしても水圧式なのでサラサラ感は有りますが洗剤のパフォーマンスで良しとします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする