曜日別特売

家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L

家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L - ケルヒャー
(2件のレビュー)

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。

適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248950886.295-750.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャー 高圧洗浄機で洗車 #おすすめアクセサリー編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 洗車

高圧洗浄機利用前提にて、購入いたしました。作業、仕上がり等おおよそ満足ですが、洗剤の使用量が多いです。もう少し使用量が少ないと良いのですが。
ちょっと、いろいろ試したいと思っております。

対象商品 : 24895088
2018-09-18
用途: 泡洗車
株式会社コンフォーテック

原液に近い状態の泡でどぼどぼ出てくる感じです。気温が高いとすぐ乾くため洗い流しがたいへんです。使用量が半端なく多いのでステーションワゴンですが2回分はありません。タイヤに使ったら洗車1回につき1本使う覚悟が要ります。高圧洗浄機の設置と片付けの手間を考えると薄めて使う洗車シャンプーの方が楽で満足できます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする