高圧洗浄機アクセサリー 3in1ウルトラフォームクリーナー1L

高圧洗浄機アクセサリー 3in1ウルトラフォームクリーナー1L - ケルヒャー
(2件のレビュー)

抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。

適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性内容量1個
注意
※ウルトラフォームセットの付け替え用として、またはフォームノズル(2.643-150.0)に入れてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248950976.295-743.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャー 高圧洗浄機で洗車 #おすすめアクセサリー編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24895097
2022-12-14
用途: ミニバン洗車用に2本購入
運輸・通信業

フォームノズルに取付けてK5で使用。商品説明にある通り、抜群の泡立ちと付着力はその通りでした。ミニバンに多めに使用して1/5位の減りです。冬期は洗車回数が少なくなりますが暖かくなったらリピートしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24895097
2019-09-20
用途: 自家用車の洗車に使用。
サービス業

もう少し汚れが落ちてくれたら良いかも。軽い汚れでもこすらないと落ちません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする