サンワサプライ
インクジェットDVDトールケースカード(つやなしマット)
オリジナルDVDトールケースが簡単に作れるカード。つやなしマットタイプ。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.118±0.008
材質
マット
寸法(mm)
210×297
寸法(幅W×高さH)(mm)
見開き時/271×180、表紙部分/129×180、タイトル部分/13×180
対応機種
インクジェットプリンタ
白色度(%)
93
質量(g/m
2
)
97±7
アズワン品番
64-0889-89
内容量
1セット(10枚)
注意
※顔料系インクにも対応します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24897854
JP-DVD6N
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください