インクジェットDVDスリムトールケース用カード

インクジェットDVDスリムトールケース用カード - サンワサプライインクジェットDVDスリムトールケース用カード - サンワサプライインクジェットDVDスリムトールケース用カード - サンワサプライインクジェットDVDスリムトールケース用カード - サンワサプライインクジェットDVDスリムトールケース用カード - サンワサプライ

オリジナルの表紙カードを幅5mmの超スリムDVDトールケースの透明ポケット部分に差し込めば、オリジナルDVDケースが簡単に作れます。
スタンダードなつやなしマットタイプ、スーパーファイングレードで、写真画像も美しく再現します。
印刷した後、ミシン目で切り取って使います。DVDケースの背表紙タイトルにくる部分には、あらかじめ折り線が入っているので、タイトル部分もキレイに収まります。
マイクロミシン加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せてカードが作れます。

サイズA4厚さ(mm)0.131±0.008材質マット寸法(mm)210×297寸法(幅W×高さH)(mm)見開き時/265×180、表紙部分/130×180、タイトル部分/5×180対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)91質量(g/m2)107±7アズワン品番64-0889-90内容量1セット(20枚)
注意
※折り線部分にはうすくミシン目を入れておりますので、強く引っぱりすぎると、タイトル部分が切れてしまう恐れがありますのでご注意ください。
※顔料系インクにも対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897888JP-DVD9N
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする