曜日別特売

インクジェットCD・DVDケースカード(見開き・つやなしマット)

インクジェットCD・DVDケースカード(見開き・つやなしマット) - サンワサプライインクジェットCD・DVDケースカード(見開き・つやなしマット) - サンワサプライインクジェットCD・DVDケースカード(見開き・つやなしマット) - サンワサプライインクジェットCD・DVDケースカード(見開き・つやなしマット) - サンワサプライ

歌詞カードなどに最適な、見開きタイプのDVD・CDプラケース用カードです。
スリムタイプのプラケースにもオススメです。
お手軽なつやなしマットタイプです。つやなしマットタイプながら、写真もイラストも美しく表現します。
両面に印刷でき、文字や画像の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。
マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。真ん中の折れ線で折り曲げると、見開きタイプのカードになります。

白色度(%)91材質マット寸法(mm)210×297サイズA4対応機種インクジェットプリンタ質量(g/m2)81±9カードサイズ(mm)見開き時/240×119、2つ折り時/120×119アズワン品番64-0889-97内容量1セット(10枚)
注意
※顔料系インクにも対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898012JP-IND2N
1,880
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする