サンワサプライ
手書き用インデックスカード(光沢タイプ)
あらかじめ、手書き用に罫線などが印刷されているDVD・CDプラケース用インデックスカードです。お手軽にDVD・CDの分類ができます。
両面に書き込みができます。
少し高級感のあるつやあり光沢タイプです。
厚さ(mm)
0.18
寸法(mm)
120×120
白色度(%)
79.6
質量(g/m
2
)
157
アズワン品番
64-0890-02
素材
光沢
内容量
1セット(20枚)
注意
※鉛筆、ペンなどでの書き込みが可能ですが、うまく書けるかどうか、にじみなどが出ないかどうか、ご確認の上ご使用ください。特に光沢面にご注意ください。
※この用紙は手書き用です。インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタには対応しませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24898037
JP-IND7N
¥
1,180
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください