手書き用インデックスカード(光沢タイプ・増量)

手書き用インデックスカード(光沢タイプ・増量) - サンワサプライ手書き用インデックスカード(光沢タイプ・増量) - サンワサプライ手書き用インデックスカード(光沢タイプ・増量) - サンワサプライ手書き用インデックスカード(光沢タイプ・増量) - サンワサプライ

あらかじめ、手書き用に罫線などが印刷されているDVD・CDプラケース用インデックスカード。お手軽にDVD・CDの分類ができます。
両面に書き込みができます。
少し高級感のあるつやあり光沢タイプです。
たっぷり50枚入った増量タイプです。

厚さ(mm)0.18寸法(mm)120×120白色度(%)79.6質量(g/m2)157アズワン品番64-0890-03素材光沢内容量1セット(50枚)
注意
※鉛筆、ペンなどでの書き込みが可能ですが、うまく書けるかどうか、にじみなどが出ないかどうか、ご確認の上ご使用ください。特に光沢面はご注意ください。
※裏面はつやなしマットタイプです。
※この用紙は手書き用です。インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタには対応しませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898046JP-IND7N-50
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする