2つ折りインデックスカード(薄手・つやなしマット)

2つ折りインデックスカード(薄手・つやなしマット) - サンワサプライ2つ折りインデックスカード(薄手・つやなしマット) - サンワサプライ2つ折りインデックスカード(薄手・つやなしマット) - サンワサプライ2つ折りインデックスカード(薄手・つやなしマット) - サンワサプライ

歌詞カードなどに最適な、見開きタイプのDVD・CDプラケース用カードです。
薄手なので、複数枚まとめて冊子にすることもできます。
お手軽なつやなしマットタイプです。つやなしマットタイプながら、写真もイラストも美しく表現します。
両面に印刷でき、文字や画像の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。
マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。真ん中の折れ線で折り曲げると、見開きタイプのカードになります。

厚さ(mm)0.16±0.008材質マット寸法(mm)210×297サイズA4質量(g)120対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)98±7カードサイズ(mm)見開き時/240×119、2つ折り時/120×119アズワン品番64-0890-04内容量1セット(20枚)
注意
※ケースによっては、2枚以上重ねると、ケースフタ部分に入らないことがあります。事前にケースフタ部分の厚さをご確認ください。中綴じをする際は、中綴じ専用のホッチキスをお使いください。
※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・A・Vシリーズ、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応していますが、顔料系インクの仕様上、ページを閉じている間に色移りやインク剥がれなどで汚れがでる可能性があります。汚れ防止のためにページの間に一枚余分な紙を挟むことをおすすめします。
※顔料系インクにも対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898055JP-IND8N
3,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする