インクジェットフォト光沢スリムケースカード

インクジェットフォト光沢スリムケースカード - サンワサプライインクジェットフォト光沢スリムケースカード - サンワサプライインクジェットフォト光沢スリムケースカード - サンワサプライインクジェットフォト光沢スリムケースカード - サンワサプライ

DVD・CDスリムプラケース用インデックスカードが自作できます。一緒に使うと便利なケース用背ラベル付きです。
カードは、両面印刷できる厚手タイプの用紙です。表面は写真印画に最適なフォト光沢タイプ、裏面はつやなしマットタイプです。文字や画像の裏抜けがなく、美しく仕上がります。
背ラベルはフォト光沢です。
カードの表面は超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応、裏面は中解像度(720dpi)~モノクロ対応です。背ラベルは超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応です。
エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます

厚さ(mm)カード/0.23±0.011、背ラベル/0.19±0.01(ラベルのみ0.11±0.01)材質光沢寸法(mm)210×297サイズA4対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)95質量(g/m2)カード/180±10カードサイズ(mm)カード/120×120、背ラベル/116×3アズワン品番64-0890-06内容量1セット(10枚)
注意
※表面(光沢のある面)は、hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。
※顔料系インクにも対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898107JP-INDGK4N
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする