曜日別特売

ドライウエル

ドライウエル - 富士フイルムイメージングシステムズ
(2件のレビュー)

フィルム、印画紙の水切り剤。
高濃縮型。
フィルムの乾燥ムラを防ぎます。
バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。

タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24931847DRIWEL K 200CC
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24931847
2020-01-29
用途: LPレコードの洗浄液(25%アルコール)に少量添加して使用
サービス業

DREWEL添加の有無でテストしていないのでどの程度効果・改善があるのかわからない。ネットで使っていたので効果はあると思う、

対象商品 : 24931847
2017-07-29
用途: アナログレコード盤メンテナンスする為、自作クリーニング液に使用
善組建設業・工事業

無水エタノール2、精製水1、ドライウエル、数滴の割合で混合する為、内蓋に微量出し出来る物が着いてれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする