ミクロファイン

ミクロファイン - 富士フイルムイメージングシステムズ

フィルム用超微粒子現像剤。
粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。

希釈
【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液
【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1
【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1
【ネオパンSS(135)】原液
露光指数(EI)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】100
【ネオパン400 PRESTO(135)】320
【ネオパン400 PRESTO(120)】320
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800
【ネオパンSS(135)】100
現像時間(分)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)
【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)
【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)
【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
白黒種別白黒フィルム用超微粒子現像剤使用の目安1L用危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24931856MICROFINE 1L
オープン399
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする