卓上丸ノコ

卓上丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコ - SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコ - SHINKO(新興製作所)
(6件のレビュー)

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。

用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃外径(Φmm)
コード長さ(m)
ノコ刃内径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898353STC-19060045001001901.8206.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898353
2022-02-10
用途: 木材のカット作業
製造業

前の卓上丸のこが壊れ購入です。この値段で充分に使用できます。

3が参考にしています
対象商品 : 24898353
2021-12-15
用途: 木材の切断
サカエ建築設計建設業・工事業

持ってみて以外と軽いです。使いやすいです。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 24898353
2021-03-03
用途: 木工事作業
建築工房 宏建建設業・工事業

コンパクトで使いやすく、軽作業にはちょうどいいです。ありがとうございました。吉岡

4が参考にしています
対象商品 : 24898353
2021-02-06
用途: 購入者

初めて購入しました。
使い方も思ったより簡単で、木材もきれいに切ることが出来ました。
丸ノコで角度を、つけて切るのは難しいですが。
このテーブル丸ノコがあれば、作業もはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 24898353
2020-02-04
用途: 内装工事
建設業・工事業

見切りなどを切る際に使っていますが軽くて丁度良いです
プラスチックを切るには変えています
値段も安いのでありがたいです

1が参考にしています
対象商品 : 24898353
2020-01-18
用途: 材木の切断作業時
建設業・工事業

予想外にコンパクトで使い易く、使い勝手が良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする