変速ジグソー

変速ジグソー - SHINKO(新興製作所)
(3件のレビュー)

6段階にスピード調節ができる変速機構付。角度調節可能。3本替刃付。

用途木材、新建材、軟鋼板、プラスチック等の直線、曲線、角度切り、切り抜きに。切断能力(mm)木材50切断能力(mm)アルミニウム5切断能力(mm)軟鋼板3ストローク数(回/分)800~3000ストローク量(mm)18傾斜切断(°)0~45対応材質アルミ用、木工用、鉄工電源(V)100消費電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品ブレード×3、六角レンチ質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898405SJS-400
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898405
2018-11-07
用途: 孫の椅子作り
サービス業

初めて使いましたが、とても使いやすいです。
曲線で切れるので楽勝でした。

対象商品 : 24898405
2018-03-12
用途: 木工

有名メーカー品が壊れ、安いので購入。以前の品アタッチメントの直線切や円切のガイドは流用できず、本品も部品としての設定が必要である。

対象商品 : 24898405
2017-03-01
用途: コンパネの切断
ジーケーサービス

廉価さにつられて購入。
近所のホームセンターに聞いたことのないブランドのジグソーが同じくらいの値段で売られてましたが、同じ値段なら新興の方が安心できるのでこちらを。
使ってみた感想は、まぁこんなもんかなって感じです。
12mmのコンパネは曲線もうまくカット出来ましたが、24mmの板は思うような曲線はカット出来ませんでした・・・
私の技量がないだけかもしれませんが、今度ブレードを買って変えてみようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする