モノタロウ

スクレーパー ガラス用 収納式

スクレーパー ガラス用 収納式 - モノタロウ
(49件のレビュー)

刃が本体に収納でき安全です。

用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし刃幅(mm)13全長(mm)約150付属品替刃5枚白+ブルー材質(本体)鉄+TPR質量(g)約75刃長(mm)40刃厚(mm)0.25材質(刃)SK5内容量1本
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。※刃物ですので、取扱いには注意してください。※幼児のての届かない場所に保管してください。※使用後、必ずスクレーパー内に収納してください。※用途外に使用しないでください。※作業中や刃の取替えの際は手袋、保護メガネを着用してください。※替刃正確に装着されているかどうか確認の上、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898852SX5200
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24898852SX5200102784322875-005SX5200 替刃式スクレーパー PELICAN(ペリカン) 10278432替刃式スクレーパーPELICAN(ペリカン)1本
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898852
2024-04-18
用途: ガラスの両面テープ剥がしに使用

サイズ感は少し大きいかな
力は入れやすい
刃の出し入れは少しやりにくい
予備の刃は保ちが悪い

対象商品 : 24898852
2024-03-02
用途: リーズナブル
その他業種

リーズナブル
安くて良いのですが、
かえばの複数購入が有ると良い

対象商品 : 24898852
2023-11-30
用途: ガラスや鏡のそうじ

百均の刃付スクレーパーが無くなってしまったので、こちらを購入。替え刃も5枚付。付着した水垢もスイスイとれて良いです。収納できるのはいいのですが、レバーが硬くてはじめ動かないのかと思いました。数回使ってスムーズに動くようになり今は問題ありませんが。

対象商品 : 24898852
2024-03-03
用途: ガラス面の汚れ落とし
有限会社DAM

思った以上に持ち手が厚くて長い
狭い所に入らなかった
横からの写真も添付してください

対象商品 : 24898852
2023-06-05
用途: シールはがし、両面テープはがし
株式会社吉田製作所

これまでプラスチック製や金属製のヘラタイプを使っていましたが、この剃刀タイプの刃は良く取れます。
ただし固定のレバーの動きがいまいちなので、無理やり曲げないようにしましょう。
曲げてしまうと指定位置で止まらなくなってしまいます。

対象商品 : 24898852
2023-08-18
用途: 自動車整備

自動車のガラスに貼付されているステッカーはがしに使いました。綺麗にはがせます。

対象商品 : 24898852
2023-06-30
用途: ステッカーはがし

硬くなった古いステッカーも、簡単に剥がせた。
使い易く、コスパはとても良い。

対象商品 : 24898852
2023-05-26
用途: 汚れ落としに使います。
建設業・工事業

主に凸凹の少ない物の表面の少し硬めの汚れを掻きとるときに使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする