ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓

ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓 - INAX(LIXIL)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。

適合場所浴室仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁機能サーモスタット付使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24899184BF-2241TSD
96,000
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする