曜日別特売

レザーソーSELECT 果樹

レザーソーSELECT  果樹 - レザーソーレザーソーSELECT  果樹 - レザーソーレザーソーSELECT  果樹 - レザーソーレザーソーSELECT  果樹 - レザーソー

果樹専用タイプです。
徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。
また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。
刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。
木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。

用途徒長枝の剪定作業内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249894231562002.2(寸14枚目)0.7
3,330
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
24989432156M2002.2(寸14枚目)0.7
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
249894931662502.5(寸12枚目)0.7
4,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
249895451763002.5(寸12枚目)0.8
4,130
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする