レザーソー導突鋸

レザーソー導突鋸 - レザーソーレザーソー導突鋸 - レザーソー
(1件のレビュー)

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。

用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)質量(g)230板厚(mm)0.3内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24989554370769-1556
7,180
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
24989563372769-1572
7,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-30
用途: ほぞ加工
その他業種

めちゃめちゃよく切れます。今まで一般的な両刃鋸しか使ったことがなかったのですが、精度の必要な加工のため購入したところ大満足です。歯も薄くバリがほとんど出ません。鋸のイメージが覆りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする