スーパー剣龍 高枝切

スーパー剣龍 高枝切 - レザーソースーパー剣龍 高枝切 - レザーソースーパー剣龍 高枝切 - レザーソースーパー剣龍 高枝切 - レザーソースーパー剣龍 高枝切 - レザーソー
(4件のレビュー)

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。

ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24989755783240
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
24989764782300
8,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24989764
2023-10-18
用途: 枝落し

足場や脚立など危険な高所作業でなくても4~5mまでの木の枝を落とせて便利。
切れ味も鋭く、よく切れる。
竿がしなるので、跳ねてしまうと、切り口から外れるのだけ何とかなればより良いが

対象商品 : 24989764
2020-12-13
用途: 高所の枝の切断
農・林・水産業

非常に軽く使いやすかったです。枝の切断も少ない回数で行えて作業も楽でした。

2が参考にしています
対象商品 : 24989764
2020-08-11
用途: 植木剪定に使用します。
サウンドシャワーサービス業

軽いのとスパスパ切れるので作業がとても早く終わります、
刃先が簡単に取り外せるのも良いです、大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 24989764
2018-08-05
用途: 枝切りに使用
農・林・水産業

軽く、伸縮性があり、切れ味も良いので使い出が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする