曜日別特売

レザーソー細工鋸 両刃

レザーソー細工鋸 両刃 - レザーソー
(4件のレビュー)

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。

用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工刃長(mm)125全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3内容量1丁
注意
※替刃式ではないのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249899041151
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24989904
2023-11-29
用途: 木彫の細かい部分の切除
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりも薄手で多めに切ろうとすると無理がかかる、あくまでも細密切削に限定した作りとなっている。

対象商品 : 24989904
2021-07-12
用途: 日曜大工
教育・研究機関

よく切れて不満はありません。アサリがないのこぎりでアサリの効力を勉強できました。

対象商品 : 24989904
2021-02-05
用途: 木工作業
製造業

手が小さい私でも持ちやすい鋸を探していたのでこちらを購入しました。木を斜めに切る作業があるので小振りながらも厚さがなく刃がしなるタイプのこちらの鋸はとても便利で重宝しています。

対象商品 : 24989904
2020-11-22
用途: 彫刻作業時
その他業種

大きなものを切るのではなくちょっとした細かい作業に向いています。あさりが無いため余分な切込みが無く十分役にたちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする