曜日別特売

恵み 厚刃 長柄

恵み 厚刃 長柄 - レザーソー

弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。
細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。
また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。
シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。
地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。
また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。

用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)360ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249899921135
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする