曜日別特売

レザーソー LC-A カーブ鋸

レザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソーレザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソーレザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソーレザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソーレザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソーレザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソーレザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソーレザーソー LC-A  カーブ鋸 - レザーソー

超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。
耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)

用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249901327753270450
4,780
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
249901487763300480
4,980
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
249901577773330510
5,230
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする