【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用)

【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド【加工可】半袖ポロシャツ(紳士用) - ノーブランド
(10件のレビュー)

形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
ペアコーディネートができます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル65・綿35生地鹿の子ポケット付き名入れサービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249248652ホワイトM
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249248742ホワイトL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249248832ホワイトLL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249248922グレーM
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249172グレーLL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249262ライトパープルM
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249352ライトパープルL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249442ライトパープルLL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249532ブルーM
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249622ブルーL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249782ブルーLL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249962ネイビーL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249250052ネイビーLL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249250142ライトグリーンM
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249250232ライトグリーンL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249250322ライトグリーンLL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249250482サックスM
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249250572サックスL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249250662サックスLL
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249082グレーL
オープン
1,490
1,639(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
249249872ネイビーM
オープン
1,490
1,639(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24925005
2016-07-20
用途: 普段着る制服
運輸・通信業

ノーブランドとなっていましたが、胸ポケットに何らかのロゴが入っており、社名を刺繍したら、なんか変でした。

対象商品 : 08474846
2025-07-10
用途: 普段着
卸売・小売業

素晴らしい色合いと着心地です。そして洗濯のたびに美しさが蘇ります。半袖&長袖共、マイベストポロシャツ。ただ、モックタートルタイプは首周りがヘタります。それだけが残念。

対象商品 : 08474855
2021-06-07
用途: 農作業時に使用

少し太めに体形が・・・で、汚れ作業なので、着替え用に購入。サラッとしていて、ゆったりめ。着やすいです。

対象商品 : 08474846
2020-09-18
用途: 接客に、レジャーにも。
卸売・小売業

値段を考えると。驚異的なコスパです。長袖、半袖とも気にいってこればっかり着ています。

対象商品 : 08474803
2021-05-19
用途: 家の庭作業
製造業

注文しようとすると名前を入れるか表示がでる。無しに設定して設定するがまた、名前を入れるか表示されちゅうもんできない。どうやって注文したらよいかわからない。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。名入れ不要な場合、不要にチェックを入れ設定、その後レジに進んでいただければ名入れ無しで購入出来ます。詳しくはサポートの「名入れ・裾上げ申し込み方法」に記載しております。大変お手数ですが、再度お試しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

対象商品 : 08474855
2018-08-06
用途: 板金塗装時に着ます。
自動車・二輪車・自転車関連業

夏は生地の薄さがいいです。すぐに乾くので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 08474794
2019-04-27
用途: ドライバー
その他業種

色が褪せるのが早いかな? 着心地は良いけどリピートはしません。

対象商品 : 08474812
2016-05-15
用途: 介護現場
合同会社motto医療・福祉・介護関連業

肌触りがよく着心地いいです。すぐに乾くので重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする