曜日別特売

【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服

【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服 - DON(ヤマタカ)
(7件のレビュー)

機能充実。脇メッシュでムレを解消。ストレッチの良い伸縮素材で膝の動きをサポート。
ヒップ部分は立体縫製で股への食い込みを軽減。

仕様脇メッシュ、膝ストレッチ、立体ヒップ、フラップマジックテープポケット、ペン差し、ナイロンファスナー、ウエスト脇ゴム厚さ薄手混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)160生地バーバリー名入れ裾上げ袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24919572411ブルー×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919588411ブルー×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919597411ブルー×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919606411ブルー×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919615411ブルー×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919624411ブルー×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919633411ブルー×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919642411ブルー×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919667411ライトネイビー×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919676411ライトネイビー×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919685411ライトネイビー×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919694411ライトネイビー×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919703411ライトネイビー×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919737411オレンジ×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919746411オレンジ×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919755411オレンジ×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919773411オレンジ×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919782411オレンジ×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919798411オレンジ×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919807411オレンジ×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919816411ライムグリーン×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919834411ライムグリーン×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919843411ライムグリーン×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919852411ライムグリーン×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919868411ライムグリーン×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919877411ライムグリーン×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919886411ライムグリーン×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919922411チャコール×ライトグレーLL
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919938411チャコール×ライトグレー3L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919947411チャコール×ライトグレー4L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919956411チャコール×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919965411チャコール×ライトグレー6L
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919658411ライトネイビー×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919712411ライトネイビー×ライトグレー5L
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919728411ライトネイビー×ライトグレー6L
オープン
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919825411ライムグリーン×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919895411チャコール×ライトグレーS
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919904411チャコール×ライトグレーM
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919913411チャコール×ライトグレーL
オープン
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24919764411オレンジ×ライトグレーLL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36726051
2019-08-24
用途: 仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューにも書いてらっしゃる方がいらっしゃいますが
ホントにサイズが小さいですので注意したほうがいいです。
これは製造元も考えたほうが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24919597
2018-04-28
用途: 水仕事
製造業

Lサイズはウエスト98センチとありますが90センチの私でもやっと着られるレベルですワンサイズ又は2サイズがお勧めです。裾上げもしてしまったので取り替えも出来ません。もう懲りました。

2が参考にしています
対象商品 : 36725954
2018-05-18
用途: 農作業着に
農・林・水産業

アタックベース社のツナギ服に比べて少しタイトな着心地です。
特にお腹周りと太もも周りはがっちり体型の方にはキツイ印象です。
通気性はとてもいいですので、これから夏に向けては快適に使えそうです。

対象商品 : 36726051
2018-06-12
用途: 自動車整備、板金塗装作業全般
YamanaCar’s株式会社

非常に良いですが、袖のペン差しが、もう少し前に有れば抜き差ししやすいです。」

対象商品 : 36726051
2016-09-29
用途: 毎日のユニフォーム
有限会社 マルシン自動車・二輪車・自転車関連業

本格作業着としては多少生地が薄すぎて弱い気がします。

2が参考にしています
2016-06-11
用途: 養鶏業
有限会社中野ブロイラー農・林・水産業

色の種類があり、従業員で色分けして着る事ができてよかった。半袖にストレッチメッシュ、膝もメッシュがはいっており夏場の作業服としてはとても快適です。
ただ一点残念なのはサイズが小さいということです。とくにお腹周りはいつもの国産サイズよりワンサイズ大き目を選ばないときついです。

1が参考にしています
対象商品 : 36726121
2011-08-10
用途: 自動車整備

丈はイイが、腕も胴もサイズが細い!整備士の殆どに「こんなにスマートな体型」は居ない!もっと太く作って欲しい。サイズ表よりも上でないと着苦しい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする