【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材)

【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) - AUTO-BI(山田辰)【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) - AUTO-BI(山田辰)【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) - AUTO-BI(山田辰)【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) - AUTO-BI(山田辰)【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) - AUTO-BI(山田辰)【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) - AUTO-BI(山田辰)【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) - AUTO-BI(山田辰)
(5件のレビュー)

高品質と低価格を同時に実現
帯電防止織物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意。もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き。背中、脇部分にはノーフォークを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途塗装や静電気を嫌がる場所に仕様袖口カフスボタン、マジックテープフラップ胸ポケット、フロントコイルファスナー、腰帯脇ゴム、背中ノーフォーク、左袖ペン差、ワンタック種別長袖つなぎ質量(kg)約0.8(LLサイズ計測)厚さ中手混率(%)綿60、ポリエステル40機能帯電防止質量(g/m2)210生地日清紡CVC(帯電防止織物)名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249154673650スカイブルーS
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249154763650スカイブルーM
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249154853650スカイブルーL
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249154943650スカイブルーLL
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155033650スカイブルー3L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155123650スカイブルー4L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155283650スカイブルー5L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155373650スモークブルーS
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155463650スモークブルーM
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155553650スモークブルーL
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155643650スモークブルーLL
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155733650スモークブルー3L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155823650スモークブルー4L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249155983650スモークブルー5L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249156073650マリンブルーS
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249156163650マリンブルーM
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249156253650マリンブルーL
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249156343650マリンブルーLL
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249156433650マリンブルー3L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249156523650マリンブルー4L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
249156683650マリンブルー5L
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24915485
2016-07-11
用途: 夏用の作業用
トータルリペア ヨッシー

さすがAUTO-BI(山田辰)出来が良いですね。

対象商品 : 36782584
2020-03-18
用途: 作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

袖の部分がなぜかほつれてきたので?
改善してもらいたい。

対象商品 : 36782435
2013-05-20
用途: ジドウシャ整備
L・Fオート

一つだけあります。
何着か当ツナギメーカーを愛用していますが、右襟がどのツナギもしわになるのが不満。でも又注文すると思います。改良頂けると
尚更いいのですが。

対象商品 : 36782496
2016-01-13
用途: 自動車修理等の作業に使用します。

不満と言うより私の体型の問題ですが、サイズSとMの中間のサイズを作って頂けると大変助かります、宜しくお願いします。

対象商品 : 36782453
2015-03-10
用途: 危険物製造所等で直接油や化学薬品を取り扱う作業。
株式会社エンプロテック

危険物製造所等で作業を行う事が多く、取引先からも要望(帯電防止作業着使用)されているため、これからも継続して購入する考えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする