【加工可】デニムパンツ

【加工可】デニムパンツ - HUMMER(ハマー)
(7件のレビュー)

車好きにはたまらない!「オフロードの王」HUMMERのデニムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
混率(%)綿100対象男性用生地デニム裾上げ内容量1本
注意
※乾燥機のご使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249215751002-25ネイビー7676
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249215841002-25ネイビー7976
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249215931002-25ネイビー8276
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216021002-25ネイビー8576
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216181002-25ネイビー8876
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216271002-25ネイビー9176
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216361002-25ネイビー9476
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216451002-25ブルー7976
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216541002-25ブルー7676
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216631002-25ブルー8276
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216721002-25ブルー8576
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216881002-25ブルー8876
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249216971002-25ブルー9176
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217061002-25ブルー9476
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217151002-25ブラック7676
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217241002-25ブラック7976
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217331002-25ブラック8276
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217421002-25ブラック8576
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217581002-25ブラック8876
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217671002-25ブラック9176
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217761002-25ブラック9476
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217851001-25ネイビー7673
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249217941001-25ネイビー7973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218031001-25ネイビー8273
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218121001-25ネイビー8573
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218281001-25ネイビー8873
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218371001-25ネイビー9173
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218461001-25ネイビー9473
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218551001-25ブルー7973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218641001-25ブルー7673
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218731001-25ブルー8273
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218821001-25ブルー8573
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249218981001-25ブルー8873
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219071001-25ブルー9173
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219161001-25ブルー9473
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219251001-25ブラック7673
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219341001-25ブラック7973
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219431001-25ブラック8273
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219521001-25ブラック8573
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219681001-25ブラック8873
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219771001-25ブラック9173
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
249219861001-25ブラック9473
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24921584
2018-05-09
用途: 作業時
農・林・水産業

裾上げ同時注文をして到着後すぐに履けますので楽です。普段着のジーンズとしても充分着用できます。

対象商品 : 39241045
2018-01-22
用途: 毎日の生活の為
農・林・水産業

裾幅が広いのを探していたので満足していますリラックスできます。

対象商品 : 24921618
2017-05-23
用途: 普段着

布地に不満はありませんが、ちょっと細かった。痩せます。ちなみに160cm80kg♂。

対象商品 : 39177932
2017-06-12
用途: 現場作業

作業用ズボンとして、使用するには、もってこいという品物

対象商品 : 39241054
2015-06-30
用途: 普段着

厚めの生地 股上がちょうどいい

1が参考にしています
対象商品 : 24921968
2017-06-01
用途: 整備
有限会社オートサンク

臭い!!!!!!! 染料の匂いだそうです!頭が痛くなるくらい臭います。ゴミに出しました。

対象商品 : 39177941
2014-04-10
用途: 作業服
ダイワ技研製造業

寸法指定ですぐに履けてカジュアル感もありとても履きやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする