曜日別特売

【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服

【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)
(1件のレビュー)

山本寛斎デザインのKansai:Uniform。
斬新なカラーラインが人気。
横ストレッチで動きやすく、機能性も高い。
スマートなデザインのツナギ服です。
膝部には強度を増すために、生地を二重にしてありますので、破れにくくなっています。
腰脇部にはウエストのサイズを自由に調節できる大型のマジックテープを採用。
ヒップには容量たっぷりの大型ポケットを採用。
ストレッチ素材、帯電防止織物使用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、ウエストサイズ調整/マジックテープ、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属)、ペン差し/左袖、パンツ部/1タック種別長袖つなぎ材質(ファスナー)金属厚さ(生地)厚手混率(%)ポリエステル75、綿25質量(g/m2)250生地ツイル生地性能帯電防止・横ストレッチ名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24917725KM-207マリンブルーS
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917734KM-207マリンブルーM
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917743KM-207マリンブルーL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917752KM-207マリンブルーLL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917768KM-207マリンブルー3L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917777KM-207マリンブルー4L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917786KM-207マリンブルー5L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917795KM-207ブラックS
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917804KM-207ブラックM
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917813KM-207ブラックL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917822KM-207ブラックLL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917838KM-207ブラック3L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917847KM-207ブラック4L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917856KM-207ブラック5L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917865KM-207グレーS
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917874KM-207グレーM
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917883KM-207グレーL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917892KM-207グレーLL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917908KM-207グレー3L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917917KM-207グレー4L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917926KM-207グレー5L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917935KM-207レッドS
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917944KM-207レッドM
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917953KM-207レッドL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917962KM-207レッドLL
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917978KM-207レッド3L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917987KM-207レッド4L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
24917996KM-207レッド5L
13,400
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24917813
2020-11-28
用途: 趣味の車いじり
その他業種

普通に使いやすです!リベット等はないので余計な心配しなくても済むので重宝してます。黒ベースなので色落ちは結構しますが、「作業着」ですからそこは「味」ですね!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする