空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F
肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途
「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。
色
ダークブルー
セット内容
ウェア、休止フックホルダー(2個)
混率(%)
コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
内容量
1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm-8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24900925
KU9055FC14S2
M
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
24900934
KU9055FC14S3
L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
24900943
KU9055FC14S4
2L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
24900952
KU9055FC14S5
3L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
24900968
KU9055FC14S6
4L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
24900977
KU9055FC14S7
5L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください