曜日別特売

ベースフィルム(カラー塩ビフィルム)

ベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム) - ノーブランド

3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証

用途車の看板、屋内外看板長期用途に長さ(m)10厚さ(μm)80伸び(%)100以上/100以上粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上耐候性5年耐候引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上内容量1巻
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24932066BFR20B200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932075BFR20W200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932084BFR20WG200白裏グレー
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932093BFR20R200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932102BFR20BL200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932118BFR20Y200
オープン
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
24932127BFR20G200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932136BFR20BR200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932145BFR20P200
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
24932154BFR20OR200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932163BFR20GY200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932172BFR20GL200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932188BFR20SL200
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
24932197BFR22B220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932206BFR22W220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932215BFR22WG220白裏グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932224BFR22R220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932233BFR22BL220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932242BFR22Y220
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
24932258BFR22G220
オープン
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
24932267BFR22BR220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932276BFR22P220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932285BFR22OR220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932294BFR22GY220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932303BFR22GL220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932312BFR22SL220
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932328BFR30B300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932337BFR30W300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932346BFR30WG300白裏グレー
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932355BFR30R300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932364BFR30BL300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932373BFR30Y300
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
24932382BFR30G300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932398BFR30BR300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932407BFR30P300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932416BFR30OR300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932425BFR30GY300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932434BFR30GL300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932443BFR30SL300
オープン
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
24932452BFR38B380
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
24932468BFR38W380
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
24932477BFR38WG380白裏グレー
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
24932486BFR38R380
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
24932495BFR38BL380
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
24932504BFR38Y380
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
24932513BFR38G380
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
24932522BFR38BR380
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
24932538BFR38P380
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
24932547BFR38OR380
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
24932556BFR38GY380
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする