ベースフィルム(反射フィルム)

ベースフィルム(反射フィルム) - ノーブランドベースフィルム(反射フィルム) - ノーブランドベースフィルム(反射フィルム) - ノーブランド

暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上

用途屋内外保安、工事用看板、安全対策に長さ(m)5厚さ(μm)120伸び(%)140引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)18耐候性4年耐候内容量1巻
全15種類を絞り込む
幅(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24932845BFH20W200
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932854BFH20R200
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932863BFH20Y200
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
24932872BFH30W300
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
24932888BFH30R300
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
24932897BFH30Y300
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
24932906BFH38W380
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
24932915BFH38R380
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
24932924BFH38Y380
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
24932933BFH60W600
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
24932942BFH60R600
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
24932958BFH60Y600
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
24932967BFH92W920
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24932976BFH92R920
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24932985BFH92Y920
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする