ノーブランド
ベースフィルム(蛍光フィルム)
明るい場所でもより一層視認性を高める
用途
危険防止、特売案内に
長さ(m)
5
厚さ(μm)
180
粘着力(g/25mm)
600
耐候性
4年耐候
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24932994
BFK20R
200
赤
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
24933003
BFK20Y
200
黄
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
24933012
BFK20G
200
緑
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
24933028
BFK30R
300
赤
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
24933037
BFK30Y
300
黄
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
24933046
BFK30G
300
緑
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
24933055
BFK38R
380
赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
24933064
BFK38Y
380
黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
24933073
BFK38G
380
緑
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
24933082
BFK50R
500
赤
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
24933098
BFK50Y
500
黄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
24933107
BFK50G
500
緑
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください