ノーブランド
ベースフィルム(メタリック)
鏡の様な輝きで金属的
用途
ウインドーディスプレイの装飾
長さ(m)
10
厚さ(μm)
70
引張強度(N/mm)
(100)2.34
粘着力(N/25mm)
17.3
耐候性
4年耐候
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
200
300
380
490
980
色
金
銀
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933116
BFM20GL
200
金
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
24933125
BFM20SL
200
銀
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
24933134
BFM30GL
300
金
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
24933143
BFM30SL
300
銀
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
24933152
BFM38GL
380
金
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
24933168
BFM38SL
380
銀
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
24933177
BFM49GL
490
金
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
24933186
BFM49SL
490
銀
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
24933195
BFM98GL
980
金
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24933204
BFM98SL
980
銀
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。