ノーブランド
中温耐熱塗装マスキング
120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています
用途
樹脂成形品、車体、船舶塗装に
色
茶
長さ(m)
10
厚さ(μm)
90
伸び(%)
3
粘着力(N/25mm)
2
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933256
BFCT20BR
200
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
24933265
BFCT30BR
300
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください