ノーブランド
転写フィルム
透明フィルムで位置決めが簡易
用途
基材の切文字等台紙より転写する際に
色
透明
長さ(m)
10
厚さ(μm)
65
伸び(%)
100以上
粘着力(g/25mm)
200
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933274
BFT20C
200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
24933283
BFT22C
220
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
24933292
BFT30C
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24933308
BFT38C
380
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
24933317
BFT60C
600
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
24933326
BFT100C
1000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。