曜日別特売

bodydoctor バイクザシート

bodydoctor バイクザシート - ポジドライブbodydoctor バイクザシート - ポジドライブbodydoctor バイクザシート - ポジドライブbodydoctor バイクザシート - ポジドライブ
(1件のレビュー)

従来の後付タイプ疲労軽減シートとは大きく違う点。高級ベッドのマットレスにも数多く使用されている、「Body doctor製 正反発ラテックスフォーム」を使用しています!!低反発材質やゲル材質と違い、上から掛かる圧力に対してシート側から同等の圧力で反発する事により、正確&確実な体圧分散を可能にし、おしりや腰に掛かる負担を大幅に軽減する事が可能になりました!!

用途長距離を走ると腰痛に悩まされる・・・バイクに乗りたいけど、坐骨神経痛がひどくて・・・ツーリング後におしりのトラブルに悩まされる幅(mm)(後)280厚さ(mm)25寸法(前幅×全長)(mm)170×350内容量1個
注意
※防水性はありませんので、雨天時は使用しないで下さい。中身が濡れてしまった場合は陰干しで完全に乾燥させて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933353PD01BSLB
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24933353
2022-12-13
用途: バイク運転時
有限会社 太翔飲食業

まだ使用期間は短いですが、違和感なく使えてます。
長時間に耐えれると信じてるよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする