曜日別特売

ピタッ戸

ピタッ戸 - 粉河ピタッ戸 - 粉河
(2件のレビュー)

ピタッ戸は、鴨居の内側の両サイドを加圧する構造になっており、多少の風圧によって生じるふすまや障子のガタツキを暖衝する働きがあります。
ピタッ戸をふすまや障子の上部に取付けたままで建具の取外しが可能です。

材質樹脂寸法(mm)18.5×22×3.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24962114PT011箱(100個)
29,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24965727PT011個
オープン
278
306(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 引戸のガタツキ音軽減に使用
ツキジメンテナンス

風に煽られる引戸の音が全く無くなりました、
しかし、価格から100個入りとは間違いだろうと思っていたのにしっかり100個入りでした、
残り98個の使い場所がありません。

対象商品 : 24965727
2022-03-03
用途: 引き戸の修理

和室の引き戸のガタつき修理に使用しました、結果的にガタつきは無くなりました。
しかし開閉の際、重さが増したのが残念。
引き戸の上側は、5mmほどの隙間があったのですが、本商品を付けたら、引き戸がはめられなくなり、仕方なく取り付け面を1mm程度削りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする