曜日別特売

Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000

Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000 - スズキOリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000 - スズキ
(27件のレビュー)

●内径13×線径1.9

内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2494964509280-13004
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: JASO-1013

内径13mm、線径1.9mmのOリングで、JASO F404規格におけるJASO-1013に相当します。
スズキさんはF404規格のOリングを飛び飛びながらもバイクの補修部品扱いで供給してくれている為、自動車やバイクの修理の際に役立つのですが、可能であればF404規格全体を、航空用のAS568規格のようにばら売りで購入可能にして頂ければ助かります。

1が参考にしています
2025-01-28
用途: バイクのメンテナンスに

ついで買いですが
バイクの純正部品もモノタロウで買えて
わざわざバイク用品店やバイク店に
行かなくてもネット注文出来て
有難い。

1が参考にしています
2025-01-18
用途: スカイウェイブCJ46のオイル交換
サービス業

オイルフィルターの交換時にはOリングも同時に交換するのがベスト!高価なものではないのでケチらないように。

2024-10-25
用途: 部品交換
その他業種

純正品ですので、問題なく取り付けはできました。
供給停止にならず、長く入手できることを願っております。

対象商品 : 24949645
2022-10-30
用途: オイルフィルター奥の凸部のOリング
その他業種

オイルフィルター奥に付いているOリング。不定期であるが気がついたときに交換している。汎用品もあるが、オイル耐性も考えて、念のため純正品を使用している。

3が参考にしています
2022-11-15
用途: メンテナンス
サービス業

他の人のレビューにある通り品質等問題なく使用出来ました。このようなパーツは大手量販店で探すことが面倒&以外に割高だったりしますが1点から購入出来るのも有難いです。

対象商品 : 24949645
2022-05-23
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

気になっていたタペットカバーからのオイル漏れが止まりました。

対象商品 : 24949645
2022-06-04
用途: バイクのオイル交換
卸売・小売業

迅速な対応をして頂き商品も問題無く使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする