曜日別特売

スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II

スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II - TAMIYA(タミヤ)

プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。
約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。
モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。
また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。

仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付質量(kg)1.2電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185消費電流(A)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2495777474542
25,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする