曜日別特売

スプレーワーク コンパクトコンプレッサー

スプレーワーク コンパクトコンプレッサー - TAMIYA(タミヤ)

気軽にエアーブラシ塗装が楽しめるコンパクトサイズのコンプレッサーです。
ちょっとした塗装や細かな迷彩などに使える吐出量を確保。
電源は家庭用の100Vコンセントを使用。
HGエアーブラシIII、HGシングルエアーブラシなど、タミヤのHGエアーブラシ各タイプに接続してそのまま使えます。
コンプレッサー本体に加えて、ACアダプターやエアーホースもセットしました。

仕様LEDランプ付(通電表示用)、家庭用100V電源専用アダプター付、エアーホース(1.5m)付本体寸法(mm)100×105×55空気圧力(MPa)(連続)0.07空気吐出量(L/min)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2495785374533
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする