スプレーワーク ベーシックエアーブラシ

スプレーワーク ベーシックエアーブラシ - TAMIYA(タミヤ)

スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。
メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。
ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。
塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。
また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。
コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。

ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)17エアー取付口PF1/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2495787874531
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする