曜日別特売

スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)

スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) - TAMIYA(タミヤ)

1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。
コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。
またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。
幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。
また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。
また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。

ノズル口径(Φmm)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2495795774520
14,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする