曜日別特売

ゲルインクボールペン 替芯 0.7mm

ゲルインクボールペン 替芯 0.7mm - uni(三菱鉛筆)ゲルインクボールペン 替芯 0.7mm - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)
適合UMN-307-07適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色先端ボール径(mm)0.7インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24957415UMR87E.15835-3513
80
71
78(税込)
当日出荷
24957424UMR87E.24835-3512
80
71
78(税込)
当日出荷
24957433UMR87E.33835-6087
80
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24957424
2021-11-23
用途: 普段の書類記入
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に滑らかな書き心地です、色も濃くでて視認性にすぐれています。

対象商品 : 24957415
2021-01-20
用途: 図面・帳票等の注釈記入用

本当はノック式でないシグノ0.7mm赤色を気に入って長期使用していましたが、なぜかメーカー廃番になってしまいました。仕方なくノック式0.7mmに移行しましたがキャップ式に比して短い
ためインク容量が少なく、意外と早い交換となってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする