サンコー(三甲)
サンコーサンボックス用蓋
種別
#75用
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
668×469×60
TKG品番
9-0179-0703
TKG品番(2017)
6-0171-1203
嵌合商品
サンボックス 75B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24958106
70300100CL202
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください