曜日別特売

ルンバ876

ルンバ876 - iRobot

ロボット掃除機の常識を覆す「AeroForce(R) クリーニングシステム」で清掃性能 最大50%UP※を実現。
高い清掃力とお手入れカンタンさを両立したハイエンドシリーズ。
ヘイローモード搭載:直径1.2メートルの進入禁止エリアをつくる「ヘイローモード」で、ペットの水飲み場なども避けることができます。

集塵方式ダストビン式(紙パック不要)質量(kg)約3.8(バッテリー含む)セット内容バッテリー(内蔵)、ホームベース、デュアルバーチャルウォール×2、交換用ダストカットフィルター×2、電源コード、乾電池電源充電式リチウムイオン電池寸法(直径Φ×高さH)(mm)353×92機能自動充電、スケジュール機能、ゴミフルサイン、ゴミセンサー(ダブル)、バーチャルウォール機能、ダートディテクトモード連続使用時間(分)通常清掃時/最大60(お部屋ナビ×2、ライトハウス機能使用時/最大75)適合床面積CLEAN(通常清掃)モード使用時/最大25畳充電時間(時間)約3バッテリー稼動時間最大90~120分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24965833R876060
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする