イマオコーポレーション
キャスタ(C7シリーズ)
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)
加硫ゴム(非移行性)・グレー
ストッパー
なし
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ブラック
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845341
CAC7-050CBL
50
350
M8×1.25
66
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845411
CAC7-060CBL
60
500
M12×1.75
83
¥
1,640
¥
1,591
¥
1,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845481
CAC7-080CBL
80
550
M12×1.75
104
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください